※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-2 ポート戸当り R-2 シロクマ 46354878 R-2 ポート戸当り R-2 シロクマ 46354878 R-2 ポート戸当り R-2 シロクマ 46354878 R-2 ポート戸当り R-2 シロクマ 46354878

ポート戸当り R-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46354878 品番R-2
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

天当り・横当り兼用です。

付属品【付属ビス】A3×25 3本(木質) 材質エラストマー+鉄 サイズ30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする