※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
角座かん SB-7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46354957
品番
SB-7
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
付属品
【付属ビス】M3糸ネジ
材質
真鍮
色
古代色
サイズ
大
寸法L(mm)
140
寸法P(mm)
116
注意
※対応板厚30mm迄です。