曜日別特売
KUE08-020E KUE ホース接続隔壁ユニオン イハラサイエンス 46355242

 

KUE08-020E KUE ホース接続隔壁ユニオン イハラサイエンス 46355242
KUE08-020E KUE ホース接続隔壁ユニオン イハラサイエンス 46355242

KUE ホース接続隔壁ユニオン

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
適合管外径(Φmm)8
管接続口径G1/4
定格圧力(MPa)50
内容量1個注文コード46355242品番KUE08-020E
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
質量(kg)0.075寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)50温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)8スリーブタイプエンベロープ付形状隔壁ユニオン管接続口径G1/4接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする