曜日別特売
KUE08-030E KUE ホース接続隔壁ユニオン イハラサイエンス 46355267

 

KUE08-030E KUE ホース接続隔壁ユニオン イハラサイエンス 46355267
KUE08-030E KUE ホース接続隔壁ユニオン イハラサイエンス 46355267

KUE ホース接続隔壁ユニオン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)8
管接続口径G3/8
定格圧力(MPa)50
内容量1個注文コード46355267品番KUE08-030E
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
質量(kg)0.086寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)50温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)8スリーブタイプエンベロープ付形状隔壁ユニオン管接続口径G3/8接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする