※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-25 深底戸引手 ST-25 シロクマ 46355307 ST-25 深底戸引手 ST-25 シロクマ 46355307

深底戸引手 ST-25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46355307 品番 ST-25
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

抗菌塗装です。

付属品【付属ビス】A2×10皿 材質ステンレス シルバー サイズ110 寸法L(mm)110 寸法H(mm)15 寸法W(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする