※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 引戸金具・折戸金具
シロクマの 引手・手掛け
深底戸引手 ST-25
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46355341
品番
ST-25
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
抗菌塗装です。
付属品
【付属ビス】A2×10皿
材質
ステンレス
色
ゴールド
サイズ
90
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
15
寸法W(mm)
40