※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
ミニフック ST-58
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46355395
品番
ST-58
参考基準価格(税別)
¥145
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
Uピンタイプです。
材質
ステンレス
色
ステン
サイズ
28
寸法L(mm)
28
耐荷重(kg)
3
寸法P(mm)
10
注意
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。