曜日別特売
KUE16-040CE KUE ホース接続隔壁ユニオン イハラサイエンス 46355407

 

KUE16-040CE KUE ホース接続隔壁ユニオン イハラサイエンス 46355407
KUE16-040CE KUE ホース接続隔壁ユニオン イハラサイエンス 46355407

KUE ホース接続隔壁ユニオン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)16
管接続口径G1/2
定格圧力(MPa)14
内容量1個注文コード46355407品番KUE16-040CE
参考基準価格(税別)¥4,890販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
質量(kg)0.177寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)14温度範囲(℃)-20~300適合管外径(Φmm)16スリーブタイプエンベロープ付材質炭素鋼形状隔壁ユニオン管接続口径G1/2接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする