※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-58 ミニフック ST-58 シロクマ 46355411 ST-58 ミニフック ST-58 シロクマ 46355411

ミニフック ST-58

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46355411 品番 ST-58
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129円となります。
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

Uピンタイプです。

材質ステンレス ステン サイズ35 寸法L(mm)35 耐荷重(kg)3 寸法P(mm)16
注意
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする