曜日別特売
KUE16-040E KUE ホース接続隔壁ユニオン イハラサイエンス 46355416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUE16-040E KUE ホース接続隔壁ユニオン イハラサイエンス 46355416
KUE16-040E KUE ホース接続隔壁ユニオン イハラサイエンス 46355416

KUE ホース接続隔壁ユニオン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)16
管接続口径G1/2
定格圧力(MPa)31
内容量1個注文コード46355416品番KUE16-040E
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
質量(kg)0.254寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)31温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)16スリーブタイプエンベロープ付形状隔壁ユニオン管接続口径G1/2接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする