イハラサイエンス
KUE ホース接続隔壁ユニオン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
20
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
管接続口径
G3/4
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
定格圧力(MPa)
14
14
50
40
31
28
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46355434
品番
KUE20-060CE
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.247
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
14
温度範囲(℃)
-20~300
適合管外径(Φmm)
20
スリーブタイプ
エンベロープ付
材質
炭素鋼
形状
隔壁ユニオン
管接続口径
G3/4
接続ねじ種類
G