曜日別特売

KUE ホース接続隔壁ユニオン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)22
管接続口径G1/2
定格圧力(MPa)31
内容量1個注文コード46355452品番KUE22-040E
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
質量(kg)0.478寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)31温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)22スリーブタイプエンベロープ付形状隔壁ユニオン管接続口径G1/2接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする