※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
出雲かんSZ-6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46355456
品番
SZ-6
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
付属品
【付属ビス】M3糸ネジ
材質
亜鉛合金
色
GB
サイズ
大
寸法L(mm)
110
寸法P(mm)
88
容量(GB)
大 GB
注意
※対応板厚30mm迄です。