※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZ-6 出雲かんSZ-6 シロクマ 46355465 SZ-6 出雲かんSZ-6 シロクマ 46355465

出雲かんSZ-6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46355465 品番 SZ-6
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
付属品【付属ビス】M3糸ネジ 材質亜鉛合金 仙徳 サイズ 寸法L(mm)110 寸法P(mm)88
注意
※対応板厚30mm迄です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする