※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZ-7 フランスかん SZ-7 シロクマ 46355481 SZ-7 フランスかん SZ-7 シロクマ 46355481

フランスかん SZ-7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46355481 品番 SZ-7
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は769円となります。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
付属品【付属ビス】ISO3×25 材質亜鉛合金 GB サイズ 寸法L(mm)120 寸法P(mm)74 容量(GB)大 GB
注意
※ネジ有効6mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする