※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 引戸金具・折戸金具
シロクマの 引手・手掛け
平面長角戸引手 T-11
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46355508
品番
T-11
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は729円となります。
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
材質
真鍮
色
ホワイトブロンズ
サイズ
105
寸法A(mm)
105
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
98
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
21
寸法A'(mm)
96
寸法C'(mm)
19