※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-11 平面長角戸引手 T-11 シロクマ 46355517 T-11 平面長角戸引手 T-11 シロクマ 46355517

平面長角戸引手 T-11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46355517 品番 T-11
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は699円となります。
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
材質真鍮 ホワイトブロンズ サイズ90 寸法A(mm)90 寸法F(mm)10 寸法D(mm)84 寸法E(mm)9 寸法B(mm)25 寸法C(mm)19 寸法A'(mm)82 寸法C'(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする