曜日別特売
KUE30-060E KUE ホース接続隔壁ユニオン イハラサイエンス 46355531

 

KUE30-060E KUE ホース接続隔壁ユニオン イハラサイエンス 46355531
KUE30-060E KUE ホース接続隔壁ユニオン イハラサイエンス 46355531

KUE ホース接続隔壁ユニオン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)30
管接続口径G3/4
定格圧力(MPa)28
内容量1個注文コード46355531品番KUE30-060E
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
質量(kg)0.606寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)28温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)30スリーブタイプエンベロープ付形状隔壁ユニオン管接続口径G3/4接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする