※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 引戸金具・折戸金具
シロクマの 引手・手掛け
平面長角戸引手 T-11
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46355551
品番
T-11
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は829円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
材質
真鍮
色
サテンゴールド
サイズ
120
寸法A(mm)
120
寸法F(mm)
12
寸法D(mm)
111
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
21
寸法A'(mm)
109
寸法C'(mm)
19