※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
高級ブラリ TB-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46355639
品番
TB-1
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
材質
真鍮
色
金
サイズ
大
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
25
寸法D1(Φmm)
18
寸法D2(Φmm)
20
ねじサイズ
【糸ネジ】M4
注意
※対応板厚30mm迄です。