※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
高級ブラリ TB-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46355648
品番
TB-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
材質
真鍮
色
金
サイズ
中
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
17
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
16
ねじサイズ
【糸ネジ】M3
注意
※対応板厚30mm迄です。