※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-1 高級ブラリ TB-1 シロクマ 46355675 TB-1 高級ブラリ TB-1 シロクマ 46355675

高級ブラリ TB-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46355675 品番 TB-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
材質真鍮 ブロンズ サイズ 寸法L(mm)60 寸法H(mm)25 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)20 ねじサイズ【糸ネジ】M4
注意
※対応板厚30mm迄です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする