※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
垂球ブラリ TB-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46355727
品番
TB-2
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
付属品
【付属ビス】M3糸ネジ
材質
真鍮
色
GB
サイズ
小
寸法L(mm)
43
寸法H(mm)
19
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
16
容量(GB)
小 GB
注意
※対応板厚30mm迄です。