※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-3 ローレットブラリ TB-3 シロクマ 46355736 TB-3 ローレットブラリ TB-3 シロクマ 46355736

ローレットブラリ TB-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46355736 品番TB-3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
付属品【付属ビス】M3糸ネジ 材質真鍮 マホガニ サイズ 寸法L(mm)60 寸法H(mm)20 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)25
注意
※対応板厚30mm迄です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする