※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
ロイヤルブラリ TB-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46355745
品番
TB-5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
付属品
【付属ビス】ISO3×25
材質
真鍮
色
仙徳
サイズ
大
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
20
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
25
注意
※ネジ有効5mmです。