※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-5 ロイヤルブラリ TB-5 シロクマ 46355761 TB-5 ロイヤルブラリ TB-5 シロクマ 46355761

ロイヤルブラリ TB-5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46355761 品番 TB-5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
付属品【付属ビス】ISO3×25 材質真鍮 GB サイズ 寸法L(mm)55 寸法H(mm)20 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)25 容量(GB)大 GB
注意
※ネジ有効5mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする