KUF08-020CE KUF ホース接続隔壁ユニオン(めすシート) イハラサイエンス 46355775

 

KUF08-020CE KUF ホース接続隔壁ユニオン(めすシート) イハラサイエンス 46355775
KUF08-020CE KUF ホース接続隔壁ユニオン(めすシート) イハラサイエンス 46355775

KUF ホース接続隔壁ユニオン(めすシート)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)8
管接続口径G1/4
内容量1個注文コード46355775品番KUF08-020CE
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質炭素鋼形状隔壁ユニオン質量(kg)0.051定格圧力(MPa)14管接続口径G1/4温度範囲(℃)-20~300適合管外径(Φmm)8接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする