※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-11 大和丸かん下り TB-11 シロクマ 46355788 TB-11 大和丸かん下り TB-11 シロクマ 46355788

大和丸かん下り TB-11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46355788 品番 TB-11
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
付属品【付属ビス】M4糸ネジ、釘#18-10 材質真鍮 サイズ 寸法H(mm)16 寸法D1(Φmm)65 寸法D2(Φmm)47
注意
※対応板厚30mm迄です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする