※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
神鏡吊かん TB-12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46355815
品番
TB-12
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
付属品
【付属ビス】M3糸ネジ、釘#18-10
材質
真鍮
色
黒
サイズ
小
寸法H(mm)
12
寸法D1(Φmm)
45
寸法D2(Φmm)
35
注意
※対応板厚30mm迄です。