イハラサイエンス
KUF ホース接続隔壁ユニオン(めすシート)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
20
8
10
12
16
20
25
管接続口径
G3/4
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46355845
品番
KUF20-060CE
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
形状
隔壁ユニオン
質量(kg)
0.241
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
G3/4
温度範囲(℃)
-20~300
適合管外径(Φmm)
20
接続ねじ種類
G