※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
角座ブラリ TB-18
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46355849
品番
TB-18
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
真鍮
色
古代色
サイズ
【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
15
寸法W1(mm)
19
寸法W2(mm)
25
注意
※対応板厚30mm迄です。