※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
ミラノ下り TB-21
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46355858
品番
TB-21
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
付属品
【付属ビス】M3糸ネジ
材質
真鍮
色
純金
サイズ
小
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
18
寸法L2(mm)
55
寸法W(mm)
26
寸法P(mm)
29
注意
※対応板厚30mm迄です。