KUF25-080CE KUF ホース接続隔壁ユニオン(めすシート) イハラサイエンス 46355863

 

KUF25-080CE KUF ホース接続隔壁ユニオン(めすシート) イハラサイエンス 46355863
KUF25-080CE KUF ホース接続隔壁ユニオン(めすシート) イハラサイエンス 46355863

KUF ホース接続隔壁ユニオン(めすシート)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)25
管接続口径G1
内容量1個注文コード46355863品番KUF25-080CE
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質炭素鋼形状隔壁ユニオン質量(kg)0.338定格圧力(MPa)14管接続口径G1温度範囲(℃)-20~300適合管外径(Φmm)25接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする