※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZ-2 マドレーブラリ TZ-2 シロクマ 46356637 TZ-2 マドレーブラリ TZ-2 シロクマ 46356637

マドレーブラリ TZ-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46356637 品番 TZ-2
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
材質亜鉛合金 サイズ【付属ビス】ISO4×25 寸法L(mm)45 寸法H(mm)8 寸法D(Φmm)22 寸法W(mm)36
注意
※ネジ有効5mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする