※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
ホンコンブラリ TZ-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46356646
品番
TZ-4
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
色
GB
サイズ
【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
23
寸法D1(mm)
13
寸法D2(mm)
33
容量(GB)
GB
注意
※対応板厚30mm迄です。