※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZ-7 出雲ブラリ TZ-7 シロクマ 46356680 TZ-7 出雲ブラリ TZ-7 シロクマ 46356680

出雲ブラリ TZ-7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46356680 品番 TZ-7
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
材質亜鉛合金 仙徳 サイズ【付属ビス】ISO4×25 寸法L(mm)59 寸法H(mm)17 寸法D(Φmm)28 寸法W(mm)20
注意
※ネジ有効6mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする