※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZ-12 千鳥ブラリ TZ-12 シロクマ 46356689 TZ-12 千鳥ブラリ TZ-12 シロクマ 46356689

千鳥ブラリ TZ-12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46356689 品番 TZ-12
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は369円となります。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
材質亜鉛合金 GB サイズ【付属ビス】M3糸ネジ 寸法L(mm)56 寸法H(mm)13 寸法W(mm)29 容量(GB)GB
注意
※対応板厚30mm迄です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする