※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZ-14 ホームブラリ TZ-14 シロクマ 46356707 TZ-14 ホームブラリ TZ-14 シロクマ 46356707

ホームブラリ TZ-14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46356707 品番TZ-14
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は629円となります。
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
材質亜鉛合金 仙徳 サイズ【付属ビス】M3糸ネジ 寸法L(mm)36 寸法H(mm)13 寸法W(mm)36 寸法P(mm)30
注意
※対応板厚30mm迄です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする