※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZ-15 ユニットブラリ TZ-15 シロクマ 46356716 TZ-15 ユニットブラリ TZ-15 シロクマ 46356716

ユニットブラリ TZ-15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46356716 品番 TZ-15
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は699円となります。
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
材質亜鉛合金 ホワイトブロンズ サイズ【付属ビス】M3糸ネジ 寸法L(mm)38 寸法H(mm)12 寸法W(mm)30 寸法P(mm)16
注意
※対応板厚30mm迄です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする