※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
玄関用手すり GK-103
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
46356741
品番
GK-103
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
抗菌仕様です。
金具部分はAG塗装です。
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20
材質
タモ集成材+支柱スチール
色
ライトオーク
径(Φmm)
【手すり】35
サイズ(mm)
750
支柱径(Φmm)
38
注意
※組立式です。
※支柱エンドにしっかり差し込み付属ねじで固定して下さい。