※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.850 丸棒ニギリバー No.850 シロクマ 46356777 No.850 丸棒ニギリバー No.850 シロクマ 46356777

丸棒ニギリバー No.850

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アイボリ 注文コード46356777 品番No.850
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

抗菌仕様です。

材質ステンレス+塩ビ アイボリ サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ 径(Φmm)【手すり】34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする