※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EP-540S 耐震金具 EP-540S シロクマ 46356987 EP-540S 耐震金具 EP-540S シロクマ 46356987 EP-540S 耐震金具 EP-540S シロクマ 46356987

耐震金具 EP-540S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46356987 品番EP-540S
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サドルタイプです。
サドルタイプは40mm程度の段差がある場所でも、耐震金具を取付けることができます。
自在回転タイプです。
スライドセパ付です。
らくらく取付けできます。

材質スチール1.6t、ゲル オフホワイト サイズ【付属ビス】A3.5×30 寸法L(mm)194 寸法H(mm)176 耐荷重(kg)50 寸法W1(mm)55 寸法W2(mm)30 サイズ(mm)50 ゲル高さ(mm)5
注意
※耐荷重…地震時等に耐えられる重量の目安で、保証値ではありません。(転倒モーメント荷重を元に、一定の条件下で算出しています。)
※ねじ止めの商品に関しては施工する金具の施工強度によります。
※大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。
※本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする