※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EP-8612 耐震金具 EP-8612 シロクマ 46357188 EP-8612 耐震金具 EP-8612 シロクマ 46357188 EP-8612 耐震金具 EP-8612 シロクマ 46357188

耐震金具 EP-8612

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46357188 品番EP-8612
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スライドセパ付です。
らくらく取付けできます。
マグネットタイプです。<brマグネットが常時ゲルをスチール家具に押し付けているので、取付状態が安定しています。

材質樹脂+スチール1.6t、ゲル オフホワイト 寸法L(mm)71 寸法H(mm)124 耐荷重(kg)35 寸法W1(mm)124 寸法W2(mm)50 サイズ(mm)40
注意
※耐荷重…地震時等に耐えられる重量の目安で、保証値ではありません。(転倒モーメント荷重を元に、一定の条件下で算出しています。)
※大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。
※本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする