※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 補強金具
シロクマの その他補強金具
耐震金具 EP-870
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46357267
品番
EP-870
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
スライドセパ付です。
らくらく取付けできます。
材質
スチール1.6t、2.3t、ゲル
色
オフホワイト
サイズ
【付属ビス】A3.5×30
寸法L(mm)
45
耐荷重(kg)
35
寸法W(mm)
100
サイズ(mm)
40
ゲル高さ(mm)
3
注意
※耐荷重…地震時等に耐えられる重量の目安で、保証値ではありません。(転倒モーメント荷重を元に、一定の条件下で算出しています。)
※ねじ止めの商品に関しては施工する金具の施工強度によります。
※大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。
※本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。