※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 補強金具
シロクマの その他補強金具
耐震金具 EP-8852
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46357337
品番
EP-8852
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
スライドセパ付です。
らくらく取付けできます。
材質
樹脂+スチール2.3t/ゲル
色
オフホワイト
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
50
耐荷重(kg)
35
寸法W(mm)
124
サイズ(mm)
40
注意
※耐荷重…地震時等に耐えられる重量の目安で、保証値ではありません。(転倒モーメント荷重を元に、一定の条件下で算出しています。)
※大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。
※本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。