EP-8870 耐震金具 EP-8870 シロクマ 46357380 EP-8870 耐震金具 EP-8870 シロクマ 46357380 EP-8870 耐震金具 EP-8870 シロクマ 46357380 EP-8870 耐震金具 EP-8870 シロクマ 46357380

耐震金具 EP-8870

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46357380 品番 EP-8870
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スライドセパ付です。
らくらく取付けできます。

材質樹脂+スチール2.3t/ゲル オフホワイト サイズ【付属ビス】A3.5×30 寸法L(mm)50 耐荷重(kg)35 寸法W(mm)124 サイズ(mm)40
注意
※耐荷重…地震時等に耐えられる重量の目安で、保証値ではありません。(転倒モーメント荷重を元に、一定の条件下で算出しています。)
※ねじ止めの商品に関しては施工する金具の施工強度によります。
※大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。
※本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする