※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
プリンセスローズハンドル HB-350
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
仙徳
注文コード
46357495
品番
HB-350
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
色
仙徳
サイズ
【付属ビス】M3糸ネジ
サイズ(mm)
120
注意
※対応板厚30mm迄です。