※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
一文字掛棒 NH-6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46357538
品番
NH-6
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は839円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
色
ブラック(ツヤ消し塗装)
サイズ
【付属ビス】A3.5×16×D6
サイズ(mm)
300