※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.130 ビッグハーモニー取手 扉厚25〜36mm用 No.130 シロクマ 46357565 No.130 ビッグハーモニー取手 扉厚25〜36mm用 No.130 シロクマ 46357565

ビッグハーモニー取手 扉厚25〜36mm用 No.130

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 AG・ライトオーク 注文コード46357565 品番No.130
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は仕上・色・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は30Φです。
両面用です。

AG・ライトオーク 高さ(mm)70 全長L(mm)464 径D(Φmm)30 幅(Φmm)39 足幅【P】425mm サイズ(mm)425
注意
※標準扉厚25mm〜36mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする