ケーブル&タップ収納ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46359060 品番200-CB090W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>
電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。
左右、側面(片側のみ)には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
上蓋横には充電ケーブルのコネクタが出せる穴があるので、スマホを置いて充電にも便利です。
側面(片側のみ)にはタップのスイッチON/OFFができる大きな開口部あります。
底板部分には穴があいており熱が籠もりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
材質:ABS樹脂
製品サイズ:340×150×140mm

材質ABS樹脂 ホワイト 寸法(cm)約W34.4×D15.3×H14.5 製品質量(g)約546 形態ノックダウン組立式(お客様組立)
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする